Prodotti /

Cod. Rexel
CX2908327
Cod. Produttore
2908327
Cod. EAN
4055626291079

Informazioni di prodotto

Modulo portarelè

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè con espulsore e relè a contatto di potenza. Esecuzione contatti: 1 contatto di scambio. Tensione di ingresso: 24 V DC. Polarità A1-, A2+

corrente nominale

0,009 A

larghezza

6,2 mm

altezza

92,5 mm

profondità

77,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 36 V

Produttore

Modulo portarelè con connessione push-in, 1 contatto scambio, 24V DC per automazione industriale