Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ53.712.0
Cod. Produttore
3.MJ53.712.0
Cod. EAN
8025550361250

Informazioni di prodotto

iN30 LOW CONTR.INTER.C/144 LED NEU.WHIT.DAL
Il GU3.MJ53.712.0 è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni con LED, specificamente per l'installazione con lampade a basso consumo. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, questo interruttore è ideale per l'uso in ambienti domestici e commerciali. La sua forma ergonomica e il design elegante lo rendono un elemento funzionale e estetico in qualsiasi contesto. Con un'ottima capacità di gestione della corrente, il GU3.MJ53.712.0 garantisce una commutazione sicura e affidabile, contribuendo a un'efficienza energetica superiore. La sua compatibilità con vari tipi di lampade lo rende versatile e adatto a diverse esigenze di illuminazione. Inoltre, il grado di protezione elevato assicura una lunga durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: Il GU3.MJ53.712.0 è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni con LED, specificamente per l'installazione con lampade a basso consumo. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, questo interruttore è ideale per l'uso in ambienti domestici e commerciali. La sua forma ergonomica e il design elegante lo rendono un elemento funzionale e estetico in qualsiasi contesto. Con un'ottima capacità di gestione della corrente, il GU3.MJ53.712.0 garantisce una commutazione sicura e affidabile, contribuendo a un'efficienza energetica superiore. La sua compatibilità con vari tipi di lampade lo rende versatile e adatto a diverse esigenze di illuminazione. Inoltre, il grado di protezione elevato assicura una lunga durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

34

Flusso Nominale

5300

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

2394x32x75

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IN30 LOW CONTR.INTER.C/144 LED NEU.