Prodotti /

Cod. Rexel
CX2941387
Cod. Produttore
2941387
Cod. EAN
4017918080402

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 12 V DC
  • Uscita: 3-30 V DC
  • Corrente max: 3 A
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Tipo: Morsetto a relè
  • Stato: Solido di potenza
  • Isolamento: Optoaccoppiato
  • Serie: DEK-OV

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Modulo di interfaccia con uscita digitale elettronica a tensione continua DC, progettato per il montaggio su guida DIN. Dotato di tre optoisolatori per garantire un’elevata separazione galvanica e protezione dei circuiti di controllo. Include un indicatore a led integrato per il monitoraggio visivo dello stato operativo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione dei segnali elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto a relè a stato solido di potenza, ingresso: 12 V DC, uscita: 3-30 V DC/3 A, spessore morsetti 6,2 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'uscita

3 ... 30 V

Produttore

Modulo optoisolatore DEK-OV 12-24V DC 3 canali per automazione elettrica