Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
12 mm
altezza
100 mm
profondità
71 mm
Corrente d'entrata per segnale 1
3,5 mA
numero di ingressi digitali
8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
numero di interfacce HW altre
1
Tipo di tensione d'ingresso
supporta il protocollo per altri sistemi bus
Corrente d'uscita
-8888 A
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
Adatto per montaggio su guida portante
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
grado di protezione (IP)
IP20
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello a
supporta il protocollo per EtherNet/IP
Tipo di tensione d'uscita
ingressi digitali configurabili
uscite digitali configurabili
Supporta il protocollo per ethercat
tempo di ritardo al cambio di segnale
0,02 ... 0,4 MILLISECOND
tensione di alimentazione DC
20,4 ... 28,8 V
Tensione ammessa nell'ingresso
15 ... 28,8 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile