Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONNXTS2201
Cod. Produttore
NXTS2201
Cod. EAN
4548583353558

Informazioni di prodotto

NX-IO, 2AI, termoresistenze Pt100, 0,1°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo I/O serie NX, 2 ingressi Termoresistenze (PT100,…), risoluzione 0,1°C, 200 ms/Ch, Push-In Plus

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, termometro a resistenza

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

14 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

ingressi analogici configurabili

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Produttore

Modulo NX 2AI PT100 risoluzione 0,1°C