Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONNXID51421
Cod. Produttore
NXID51421
Cod. EAN
4548583572881

Informazioni di prodotto

plc- NX. 16 DI NPNPNP vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie NX, 16 ingressi digitali NPN/PNP, morsettiera a vite

larghezza

30 mm

altezza

100 mm

profondità

95 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

7 mA

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

-8888 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

Supporta il protocollo per ethercat

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,02 ... 0,4 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'ingresso

15 ... 28,8 V

Produttore

Modulo NX 16DI NPN/PNP vite I/O digitale