Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Serie
Preventa_XPS_MC__XPS_MP__XPS_MCM
larghezza
22.5 mm
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
1
altezza
99 mm
velocità di trasmissione
100000 kBit/s
profondità
114.5 mm
supporta protocollo TCP/IP
tipo di trasmissione dati
seriale
supporta protocollo MODBUS
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEXPSCM1144 Cod. Produttore: XPSCM1144 Cod. EAN: 3389110274127
Cod. Rexel: TEXPSMCMDI0800 Cod. Produttore: XPSMCMDI0800 Cod. EAN: 3606480748585
Cod. Rexel: TEXPSMCMDI1600 Cod. Produttore: XPSMCMDI1600 Cod. EAN: 3606480748622
Cod. Rexel: TEXPSMCMCO000EM Cod. Produttore: XPSMCMCO0000EM Cod. EAN: 3606480748424
Cod. Rexel: TEXPSMCMCP0802 Cod. Produttore: XPSMCMCP0802 Cod. EAN: 3606480748561
Cod. Rexel: TEXPSMCMCN0000S Cod. Produttore: XPSMCMCN0000SG Cod. EAN: 3606480748325
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te