Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
DC
categoria secondo EN 954-1
2
larghezza
35 mm
altezza
90 mm
profondità
57 mm
supporta protocollo TCP/IP
supporta protocollo MODBUS
montaggio su guida portante possibile
montaggio frontale possibile
apparecchio per ampliamento
apparecchio base
Serie
Zelio_Logic
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te