Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR3XT101B
Cod. Produttore
SR3XT101B
Cod. EAN
3389110550184

Informazioni di prodotto

Modulo espansione XT 10 I/O 24V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo di estensione I/O digitale Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 volt di corrente alternata e dispone di 10 ingressi/uscite a contatto con morsetti a vite. Questi moduli di estensione I/O digitali Smart relè forniscono ai relè Zelio Logic ingressi e uscite aggiuntivi. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN.

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza

72 mm

con uscita relè

montaggio su guida portante possibile

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

altezza

90 mm

profondità

59.5 mm

corrente di commutazione

8 A

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

4

apparecchio per ampliamento

apparecchio base

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

24 V 24 V

Serie

Zelio_Logic

Produttore

Modulo espansione I/O discreto - 10 I/O - 24 V CA - Per Zelio Logic

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui