Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR2E121BD
Cod. Produttore
SR2E121BD
Cod. EAN
3389110549768

Informazioni di prodotto

Smart relay compatto Zelio Logic - 12 I/O - 24 V CC - Orologio - S/display

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il controller compatto / programmabile Zelio Logic SR2 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 V di corrente continua, dispone di 12 ingressi/uscite con morsetti a vite e di un orologio integrato. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

numero di interfacce HW altre

1

con uscita relè

montaggio su guida portante possibile

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite digitali

4

numero di ingressi digitali

8

con temporizzatore

corrente di commutazione

8 A

profondità

59.5 mm

altezza

90 mm

larghezza

71.2 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione di alimentazione

DC

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

Serie

Zelio_Logic_SR2_SR3

Produttore

Smart relay 12 I/O 24VDC orologio no display