Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
categoria secondo EN 954-1
1
tipo di tensione di alimentazione
AC
con uscita relè
montaggio su guida portante possibile
montaggio frontale possibile
montaggio a parete/diretto possibile
apparecchio base
larghezza
71.2 mm
altezza
90 mm
profondità
59.5 mm
corrente di commutazione
8 A
con temporizzatore
numero di ingressi digitali
8
numero di uscite digitali
4
numero di interfacce HW seriali RS232
numero di interfacce HW altre
tensione di alimentazione per AC 50 Hz
24 V 24 V
tensione di alimentazione per AC 60 Hz
Serie
Zelio_Logic
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te