Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR2D101BD
Cod. Produttore
SR2D101BD
Cod. EAN
3389110549751

Informazioni di prodotto

Modulo logico av 10 I/O 24V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il controller compatto / programmabile Zelio Logic SR2 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 V di corrente continua, ha 10 ingressi/uscite con morsetti a vite. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

categoria secondo EN 954-1

1

larghezza

71.2 mm

altezza

90 mm

profondità

59.5 mm

corrente di commutazione

8 A

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

4

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

con uscita relè

montaggio su guida portante possibile

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

Serie

Zelio_Logic

Produttore

Smart relay compatto Zelio Logic - 10I/O - 24 VCC - S/orologio - S/display