› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo LED verde per illuminazione cartellini portanomi impianti videocitofonici supporto integrato

Cod. Rexel EXR260
Cod. Produttore R260
Cod. EAN 8013406198020

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 V
  • Corrente: 20 mA
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 40x40x20 mm
  • LED: Verde
  • Applicazione: Cartellini portanomi
  • Serie: EXR260
  • Montaggio: Modulo con supporto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo con supporto e LED verde per illuminazione cartellini portanomi nelle placche e colonne 1200 e 1300

Caratteristiche tecniche

funzione

Segnalare

tecnica di installazione

Altro

materiale

Altro

Modulo LED verde per illuminazione cartellini portanomi impianti videocitofonici supporto integrato
€ 11,48 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info