›

Modulo LED PASSO 30 115x100mm 2W 24VDC 4000K illuminazione elettrica

Cod. Rexel B54099-4000
Cod. Produttore 4099-4000

Informazioni principali

  • Dimensioni: 115x100 mm
  • Potenza: 2W
  • Tensione: 24VDC
  • Temperatura luce: 4000K
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Spazi ridotti
  • Serie: PASSO 30

Descrizione del prodotto

Lampada LED compatta con passo 30, progettata per funzionare a 24VDC con una potenza di 2W. Offre una luce bianca neutra a 4000K, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Le dimensioni di 115x100 mm la rendono adatta a installazioni in spazi ridotti, garantendo un'illuminazione uniforme e affidabile. Descrizione del produttore: Il dispositivo PASSO 30 è un modulo LED compatto con dimensioni di 115x100 mm, progettato per funzionare a 24VDC con una potenza di 2W. Offre una luce a temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione neutra e uniforme. Questo modulo è caratterizzato da un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, rendendolo adatto per applicazioni elettriche che necessitano di soluzioni luminose affidabili e a basso consumo. La sua compattezza e le specifiche tecniche lo rendono perfetto per installazioni in spazi ridotti senza rinunciare a prestazioni luminose di qualità.
Modulo LED PASSO 30 115x100mm 2W 24VDC 4000K illuminazione elettrica