Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETPRVM001
Cod. Produttore
TPRVM001
Cod. EAN
3606489832889

Informazioni di prodotto

Modulo interfaccia di tensione, TeSys island

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia di tensione TeSys island, 100-690V / 47 -63 Hz. Collegato a un Comunicatore bus TPRBC, misura le tensioni di alimentazione dei carichi. Fornisce i valori di tensione per il calcolo di alimentazione ed energia, calcola i valori RMS e la sequenza di fase. Intervallo di misura della tensione 100-690 V +/- 5 %, intervallo di misura della frequenza di fase 47-63 Hz +/- 1 Hz in sistemi monofase o a 3 fasi. Montaggio su guida DIN insieme agli altri moduli della configurazione di TeSys island. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

25 mm

altezza

118 mm

profondità

114 mm

numero di ingressi analogici

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

2

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, tensione

risoluzione degli ingressi analogici

13 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

TeSys island

Produttore

Modulo interfaccia di tensione, TeSys island