Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETPRBCEIP
Cod. Produttore
TPRBCEIP
Cod. EAN
3606489832704

Informazioni di prodotto

Accoppiatore Bus, TeSys island, Ethernet switch (Ethernet IP/Modbus TCP)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cmunicatore bus di TeSys island, punto di collegamento tra una configurazione TeSys island (gruppo di avviatori) e un sistema di automazione su EtherNet/IP o Modbus TCP. Esegue tutte le funzioni dell'applicazione (TeSys avatar), selezionabili e configurabili tramite SoMove o MachineExpert. Per la diagnostica e la manutenzione di TeSys island, è integrato un server web (OMT). Per essere alimentato esternamente da 24V DC, dispone di due porte RJ45 per EtherNet/IP o Modbus TCP, una porta di servizio RJ45 su Ethernet, una porta micro SD e una porta per il bus interno che interconnette i moduli dell'island. Montaggio su guida DIN, insieme agli altri moduli della configurazione TeSys island, il comunicatore bus è il modulo nella posizione più a sinistra. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cybersicurezza Achilles Level 2.

larghezza

50 mm

altezza

118 mm

profondità

114 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

TeSys island

Produttore

Accoppiatore Bus, TeSys island, Ethernet switch (Ethernet IP/Modbus TCP)