Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFNHD18880
Cod. Produttore
NSYSFNHD18880
Cod. EAN
3606486921029

Informazioni di prodotto

Armadio elettrico modulare da pavimento per esterni, PanelSeT SFN, acciaio decarbonizzato, 1800x800x800mm, IP55, RAL7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PanelSeT è un armadio elettrico modulare a pavimento in acciaio decarbonizzato adatto ad applicazioni esterne. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Adatto per essere installato in aree pubbliche con ambienti difficili grazie alla sua capacità di resistere alla corrosione (fino al livello C4H secondo ISO 12944-6:2018) e ai raggi UV. Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 800 mm e 800 mm. È realizzato in acciaio rivestito con una verniciatura anticorrosiva. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. L’armadio è di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005) con serratura a chiave (tipo 1242E) e lucchetto. È composto da uno sportello piano, un pannello posteriore, un tetto speciale, una piastra pressacavi in alluminio, due guide scorrevoli e un set di staffe per piastra di montaggio a fissaggio rapido. Il contenitore ha un grado di protezione IP55 che lo rende resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. Il contenitore è resistente anche agli urti, con un indice di resistenza agli urti IK10.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

profondità

800 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

788 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

14709,975 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588,39 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5883,99 N

Modello da parete da terra

indipendente

Montaggio intermedio

Serie

PanelSeT SFN