Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBPN204
Cod. Produttore
NSYBPN204
Cod. EAN
3606486104637

Informazioni di prodotto

Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H2000 W400mm, fissaggio esterno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello posteriore in acciaio è progettato appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN, per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2000 mm e 400 mm. Il pannello è realizzato in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

2000 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

PanelSeT SFN

Produttore

Pannello posteriore acciaio 2000x400mm per armadio elettrico modulare PanelSeT SFN grigio RAL 7035