Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q362.012.0
Cod. Produttore
3.Q362.012.0
Cod. EAN
8025550647552

Informazioni di prodotto

IN90 MOD.INIZIALE MINIMAL DOWN L=612 OPALE
Descrizione del produttore: Modulo iniziale minimal down L 61 progettato per l'installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Adatto per configurazioni modulari, offre un design compatto e funzionale che si integra facilmente in diversi contesti. Questo componente è ideale per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e dal profilo essenziale, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

18

Flusso Nominale

2950

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

612x91x105