Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q365.012.0
Cod. Produttore
3.Q365.012.0
Cod. EAN
8025550647583

Informazioni di prodotto

IN90 MOD.INIZIALE MINIMAL DOWN L 35 offre soluzioni di illuminazione efficienti e di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design minimale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica per ridurre i consumi
  • Illuminazione di alta qualità per ambienti domestici e di lavoro
IN90 MOD.INIZIALE MINIMAL DOWN L 35Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: IN90 MOD.INIZIALE MINIMAL DOWN L 35Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

106

Flusso Nominale

17800

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

3594x91x105