Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ51.712.0
Cod. Produttore
3.MJ51.712.0
Cod. EAN
8025550361236

Informazioni di prodotto

iN30 LOW CONTR.INIZIAL.144 LED WAR.WHIT.DAL
Il GU3.MJ51.712.0 è un interruttore progettato per garantire un'ottima gestione della potenza elettrica in applicazioni di illuminazione a LED. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza duratura e una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse. Questo dispositivo è ideale per l'installazione in ambienti sia interni che esterni, grazie al suo grado di protezione che ne assicura l'affidabilità nel tempo. Il design funzionale del GU3.MJ51.712.0 facilita il montaggio e l'integrazione nei sistemi esistenti, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. La sua compatibilità con diverse tipologie di lampade LED lo rende un componente essenziale per ottimizzare l'efficienza energetica degli impianti di illuminazione. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla facilità d'uso, questo interruttore rappresenta una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e durature.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

34

Flusso Nominale

4900

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

2394x32x75

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IN30 LOW CONTR.INIZIAL.144 LED WAR.