Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ49.712.0
Cod. Produttore
3.MJ49.712.0
Cod. EAN
8025550361212

Informazioni di prodotto

iN30 LOW CONTR.INIZIAL.144 LED NEU.WHIT.DAL
Il GU3.MJ49.712.0 è un dispositivo progettato per l'avviamento e la gestione di sistemi LED, caratterizzato da una bassa corrente di avviamento e un'ottima efficienza energetica. Questo prodotto è ideale per applicazioni in cui è richiesta una partenza dolce e un controllo preciso della luminosità. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con vari tipi di LED, il GU3.MJ49.712.0 offre versatilità e facilità di installazione. Il design compatto consente un'integrazione semplice in spazi ridotti, mentre il suo funzionamento silenzioso assicura un ambiente di lavoro confortevole. Con questo dispositivo, si ottiene un'illuminazione di alta qualità senza compromettere l'efficienza.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

34

Flusso Nominale

5300

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

2394x32x75

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IN30 LOW CONTR.INIZIAL.144 LED NEU.