Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ50.712.0
Cod. Produttore
3.MJ50.712.0
Cod. EAN
8025550361229

Informazioni di prodotto

iN30 LOW CONTR.INIZIAL.72 LED WARM WHIT.DAL
Il GU3.MJ50.712.0 è un'illuminazione LED a bassa intensità, progettato per offrire una luce calda e accogliente. Questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione morbida, come case, ristoranti e spazi commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua tecnologia LED consente un notevole risparmio energetico, contribuendo a ridurre i costi di elettricità e l'impatto ambientale. Grazie al design compatto, si integra facilmente in vari contesti, offrendo un'illuminazione efficace senza compromettere lo stile. Con un'installazione semplice e veloce, il GU3.MJ50.712.0 rappresenta una soluzione pratica e moderna per chi cerca un'illuminazione versatile e di qualità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

17

Flusso Nominale

2450

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1197x32x75

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IN30 LOW CONTR.INIZIAL.72 LED WARM