Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.ME36.712.0
Cod. Produttore
3.ME36.712.0
Cod. EAN
8025550333875

Informazioni di prodotto

Il dispositivo IN30 LOW CONTR.INIZIALE C/72 LED NE garantisce prestazioni affidabili e un'efficienza energetica ottimale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e funzionale
  • Risparmio di tempo con alimentazione elettronica integrata
  • Compatibilità versatile con sistemi di illuminazione a LED

Vantaggi per il cliente finale:

  • Avvio dolce e regolazione precisa della luminosità
  • Riduzione del rischio di sovraccarichi
  • Prolungata durata delle lampade LED e risparmio energetico
Il dispositivo IN30 LOW CONTR.INIZIALE C/72 LED NE è un elemento essenziale per applicazioni di illuminazione a LED, progettato per garantire un avvio dolce e una regolazione precisa della luminosità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una robustezza superiore e una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti di lavoro e residenziali. La sua compatibilità con i sistemi di illuminazione a LED lo rende una scelta versatile per vari progetti di installazione elettrica. Con un design compatto e funzionale, il dispositivo è facile da integrare in qualsiasi impianto elettrico, fornendo prestazioni affidabili e un'efficienza energetica ottimale. La tecnologia di controllo della corrente assicura un funzionamento fluido, riducendo il rischio di sovraccarichi e prolungando la vita utile delle lampade LED. Descrizione del produttore: Il dispositivo IN30 LOW CONTR.INIZIALE C/72 LED NE è un elemento essenziale per applicazioni di illuminazione a LED, progettato per garantire un avvio dolce e una regolazione precisa della luminosità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una robustezza superiore e una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti di lavoro e residenziali. La sua compatibilità con i sistemi di illuminazione a LED lo rende una scelta versatile per vari progetti di installazione elettrica. Con un design compatto e funzionale, il dispositivo è facile da integrare in qualsiasi impianto elettrico, fornendo prestazioni affidabili e un'efficienza energetica ottimale. La tecnologia di controllo della corrente assicura un funzionamento fluido, riducendo il rischio di sovraccarichi e prolungando la vita utile delle lampade LED.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

17

Flusso Nominale

2650

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1197x32x75

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

modulo iniziale L 1200 - Low Contrast - emissione diretta - LED - neutral white alimentazione elettronica integrata