Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ48.712.0
Cod. Produttore
3.MJ48.712.0
Cod. EAN
8025550361205

Informazioni di prodotto

iN30 LOW CONTR.INIZIAL.72 LED NEUT.WHIT.DAL
Il GU3.MJ48.712.0 è un interruttore progettato per offrire prestazioni ottimali in applicazioni di illuminazione a LED. Con una potenza di avviamento di 72W, questo dispositivo è ideale per l'uso con lampade a LED di tonalità neutra, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari contesti, sia domestici che commerciali. Grazie al suo grado di protezione, è adatto per ambienti dove la sicurezza è fondamentale. Il GU3.MJ48.712.0 rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per chi cerca un interruttore di alta qualità per il controllo dell'illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

17

Flusso Nominale

2650

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1197x32x75

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IN30 LOW CONTR.INIZIAL.72 LED NEUT.