Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q356.001.0
Cod. Produttore
3.Q356.001.0
Cod. EAN
8025550646395

Informazioni di prodotto

Il GU3.Q356.001.0 garantisce efficienza e praticità nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design ergonomico per un montaggio semplice e veloce
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo grazie all’installazione facilitata
  • Affidabilità e prestazioni costanti nel tempo
  • Estetica neutra adatta a ogni ambiente
Il GU3.Q356.001.0 è un innovativo dispositivo di controllo progettato per l'installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre una robustezza e una durata eccezionali, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua forma è stata attentamente studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in vari contesti di utilizzo, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Questo dispositivo è dotato di un design ergonomico che ne facilita l'utilizzo e l'accessibilità, mentre il colore neutro si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende versatile e adatto a molteplici esigenze, assicurando un'installazione semplice e veloce. Con il GU3.Q356.001.0, gli utenti possono contare su un prodotto che combina funzionalità e estetica, soddisfacendo le più elevate aspettative nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il GU3.Q356.001.0 è un innovativo dispositivo di controllo progettato per l'installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre una robustezza e una durata eccezionali, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua forma è stata attentamente studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in vari contesti di utilizzo, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Questo dispositivo è dotato di un design ergonomico che ne facilita l'utilizzo e l'accessibilità, mentre il colore neutro si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende versatile e adatto a molteplici esigenze, assicurando un'installazione semplice e veloce. Con il GU3.Q356.001.0, gli utenti possono contare su un prodotto che combina funzionalità e estetica, soddisfacendo le più elevate aspettative nel campo dell'elettricità.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

18

Flusso Nominale

2950

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

612x110x105

Produttore

IN90 MOD.INIZIALE FRAME DOWN L 612