Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q359.001.0
Cod. Produttore
3.Q359.001.0
Cod. EAN
8025550647491

Informazioni di prodotto

Il GU3.Q359.001.0 offre soluzioni avanzate per l’illuminazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e installazione rapida
  • Compatibilità con diversi sistemi di illuminazione
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e senza ombre
  • Risparmio energetico grazie a prestazioni elevate
  • Design elegante adatto a vari ambienti
Il GU3.Q359.001.0 è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per garantire prestazioni elevate e un'illuminazione efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un design elegante e funzionale, perfetto per ambienti moderni e professionali. La sua struttura è progettata per ottimizzare la diffusione della luce, garantendo una luminosità uniforme e senza ombre. Grazie alla sua versatilità, è ideale per vari utilizzi, dalle installazioni commerciali a quelle residenziali. La facilità di montaggio e la compatibilità con diversi sistemi di illuminazione lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e performante. Con il GU3.Q359.001.0, ogni spazio può essere trasformato in un ambiente luminoso e accogliente. Descrizione del produttore: Il GU3.Q359.001.0 è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per garantire prestazioni elevate e un'illuminazione efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un design elegante e funzionale, perfetto per ambienti moderni e professionali. La sua struttura è progettata per ottimizzare la diffusione della luce, garantendo una luminosità uniforme e senza ombre. Grazie alla sua versatilità, è ideale per vari utilizzi, dalle installazioni commerciali a quelle residenziali. La facilità di montaggio e la compatibilità con diversi sistemi di illuminazione lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e performante. Con il GU3.Q359.001.0, ogni spazio può essere trasformato in un ambiente luminoso e accogliente.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

106

Flusso Nominale

17800

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

3594x110x105

Produttore

IN90 MOD.INIZIALE FRAME DOWN L 3596