Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q357.001.0
Cod. Produttore
3.Q357.001.0
Cod. EAN
8025550647453

Informazioni di prodotto

Interruttore di tipo iniziale progettato per garantire efficienza e durata nel tempo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con diversi sistemi di collegamento
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente dell’energia elettrica
  • Elevata resistenza e lunga durata
  • Funzionamento sicuro anche in ambienti difficili
Il prodotto GU3.Q357.001.0 è un interruttore di tipo iniziale, progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua forma ergonomica e il design funzionale lo rendono ideale per l'installazione in vari contesti. Questo interruttore è perfetto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una gestione efficiente dell'energia elettrica. La compatibilità con diversi sistemi di collegamento elettrico lo rende versatile e adatto a molteplici configurazioni. Grazie al suo grado di protezione, è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando un funzionamento sicuro e continuo. Descrizione del produttore: Il prodotto GU3.Q357.001.0 è un interruttore di tipo iniziale, progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua forma ergonomica e il design funzionale lo rendono ideale per l'installazione in vari contesti. Questo interruttore è perfetto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una gestione efficiente dell'energia elettrica. La compatibilità con diversi sistemi di collegamento elettrico lo rende versatile e adatto a molteplici configurazioni. Grazie al suo grado di protezione, è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando un funzionamento sicuro e continuo.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

35

Flusso Nominale

5950

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

1208x110x105

Produttore

IN90 MOD.INIZIALE FRAME DOWN L 1208