Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONDRT2ROS16CHN
Cod. Produttore
DRT2ROS16CHN-229
Cod. EAN
4547648209137

Informazioni di prodotto

io remoto- DeviceNet. 16 DO a Relè. a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote a Relè, 0,5 A/punto 24 V cc, morsettiera a vite

larghezza

125 mm

altezza

50 mm

profondità

51,8 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

-8888 mA

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per DeviceNet

Corrente d'uscita

3 A

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,5 ... 1,5 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Tensione ammessa nell'uscita

0 ... 250 V

Produttore

Modulo I/O remoto DeviceNet 16DO relè