Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONDRT2ID16CHN-2
Cod. Produttore
DRT2ID16CHN-2265
Cod. EAN
4547648209045

Informazioni di prodotto

io remoto- DeviceNet. 16DI NPN. 24V.a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 ingressi remoti NPN, 24 V cc, morsettiera a vite

larghezza

115 mm

altezza

50 mm

profondità

49,7 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

6 mA

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Protocollo di supporto per DeviceNet

Corrente d'uscita

-8888 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tempo di ritardo al cambio di segnale

1,5 ... 1,5 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Tensione ammessa nell'ingresso

0 ... 26,4 V

Produttore

Modulo I/O remoto DeviceNet 16DI NPN 24V