Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONCRT1ROS08-248
Cod. Produttore
CRT1ROS08-248783
Cod. EAN
4547648571531

Informazioni di prodotto

i/o remoto- Componet. 8DO a relè.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 8 uscite a relè.

larghezza

95 mm

altezza

52 mm

profondità

57,6 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

-8888 mA

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

2 A

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Tensione ammessa nell'uscita

0 ... 250 V

Produttore

Modulo I/O remoto 8DO relè