Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONCRT1ID081-248
Cod. Produttore
CRT1ID081-248768
Cod. EAN
4547648571326

Informazioni di prodotto

io remoto- Componet. 8DI. 24V PNP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 8 ingressi digitali 24Vdc PNP

larghezza

115 mm

altezza

52 mm

profondità

57,6 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

6 mA

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

-8888 A

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tempo di ritardo al cambio di segnale

1,5 ... 1,5 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Tensione ammessa nell'ingresso

0 ... 26,4 V

Produttore

Modulo I/O remoto 8DI 24V PNP