Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDDM3202K
Cod. Produttore
BMXDDM3202K
Cod. EAN
3595863910636

Informazioni di prodotto

Modulo 16 in 24Vdc 16 OUT SS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo I/O discreto ha 16 canali di ingresso e 16 canali di uscita a stato solido. È un modulo I/O discreto con una tensione discreta di ingresso/uscita di 24V DC, una corrente di uscita di 0,1 A, una dissipazione di potenza massima di 4W e un assorbimento di corrente di 104 mA a 24V DC e 166 mA a 3,3V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Offre 432904 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,11 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato Merchant Navy, RCM, CSA, EAC, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo di ingresso è compatibile con i sensori di prossimità a 2 fili/3 fili conformi a IEC 60947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di uscita digitale

transistor

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

DC

altezza

100 mm

profondità

150 mm

corrente d’entrata per segnale 1

2.5 mA

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

16

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ms 7 ms

corrente d’uscita

0.1 A

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’uscita

19 V 30 V

tensione ammessa nell’ingresso

19 V 30 V

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

Serie

Modicon_X80

Produttore

Modulo I/O digitali M340 - 16 ingressi - 24 V CC - 16 uscite - Stato solido