Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM144060
Cod. Produttore
144060
Cod. EAN
4015081405909

Informazioni di prodotto

  • Ingresso digitale: 4
  • Tensione alimentazione: DC
  • Tipo prodotto: Modulo I/O
  • Design: Compatto
  • Uso: Industriale
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: None
  • Applicazione: Automazione
Modulo I/O con 4 ingressi digitali progettato per applicazioni di automazione elettrica. Funziona con tensione di alimentazione in corrente continua (DC) e non dispone di uscite digitali. Ideale per il monitoraggio e il controllo di segnali digitali in sistemi elettrici, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di input digitale. La sua configurazione standard non prevede ingressi o uscite digitali configurabili, rendendolo un componente semplice e funzionale per l'integrazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM144060 è un modulo I/O di alta qualità progettato per un facile utilizzo nelle applicazioni elettriche. Con 4 ingressi digitali, questo dispositivo offre una connessione affidabile e stabile. È alimentato da tensione DC, garantendo efficienza e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per ambienti industriali. Perfetto per chi cerca soluzioni elettriche avanzate, il KM144060 rappresenta un'ottima scelta per ottimizzare i sistemi di automazione.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

102 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

4 mA

numero di ingressi digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a parete/diretto possibile

Tipo di tensione d'uscita

DC

tensione di alimentazione DC

0 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 28,8 V

Produttore

Modulo I/O 4 ingressi digitali DC per automazione industriale