Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM144062
Cod. Produttore
144062
Cod. EAN
4015081405923

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 4 analogici
  • Tensione: DC
  • Tipo: Modulo I/O
  • Applicazione: Corrente e tensione
  • Costruzione: Robusta
  • Precisione: Affidabile
  • Serie: None
  • Uso: Sistemi elettrici
Modulo di ingresso/uscita con 4 ingressi analogici progettato per applicazioni di automazione elettrica. Supporta tensione di alimentazione in corrente continua (DC) e consente l’acquisizione di segnali analogici con alta precisione. Ideale per il monitoraggio e il controllo di processi elettrici, garantisce affidabilità e compatibilità con sistemi di controllo industriale. La sua configurazione semplice e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono un componente essenziale per la gestione efficiente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il modulo I/O EU5E-SWD-4AX offre un'eccezionale funzionalità con quattro ingressi analogici, progettato per l'uso con tensione DC. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono ingressi di corrente e tensione, garantendo prestazioni affidabili e precisione. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici avanzati. Scegli questo modulo per migliorare l'efficienza e la versatilità del tuo impianto elettrico.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

102 mm

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, corrente

ingresso, tensione

risoluzione degli ingressi analogici

4 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a parete/diretto possibile

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

Grado di protezione (NEMA)

1

Produttore

Modulo I/O 4 ingressi analogici DC per automazione industriale