Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /
Materiale di fabbricazione
Alluminio e tecnopolimero
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
2
potenza nominale
21
Flusso Nominale
1900
Temperatura Colore
4000
CRI
95
Tipo Ottica
WF - Wide Flood
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
NO
protocollo
N/S
Disponibile
SI
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class II
dimensioni
1462x32x75
Ambiente di utilizzo
Interni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te