Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ60.712.0
Cod. Produttore
3.MJ60.712.0
Cod. EAN
8025550360970

Informazioni di prodotto

iN30 HIGH CONTRAST C/10 LED NEUT.WHITE DALI
Il GU3.MJ60.712.0 è un innovativo dispositivo di illuminazione che utilizza la tecnologia LED per offrire un'illuminazione ad alta efficienza energetica. Con una temperatura di colore neutra, questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e naturale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza, rendendolo perfetto per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua forma compatta e il design moderno lo rendono facilmente integrabile in vari contesti, assicurando un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il GU3.MJ60.712.0 contribuisce a ridurre i costi energetici, offrendo al contempo un'illuminazione di alta qualità e comfort visivo. Descrizione del produttore: Il GU3.MJ60.712.0 è un innovativo dispositivo di illuminazione che utilizza la tecnologia LED per offrire un'illuminazione ad alta efficienza energetica. Con una temperatura di colore neutra, questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e naturale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza, rendendolo perfetto per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua forma compatta e il design moderno lo rendono facilmente integrabile in vari contesti, assicurando un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il GU3.MJ60.712.0 contribuisce a ridurre i costi energetici, offrendo al contempo un'illuminazione di alta qualità e comfort visivo.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

2

potenza nominale

10

Flusso Nominale

950

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1197x32x75

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IN30 HIGH CONTRAST C/10 LED NEUT.WH