›

Modulo HART 8 canali espansione vite

Cod. Rexel CX2702235
Cod. Produttore 2702235
Cod. EAN 4055626067063

Informazioni principali

  • Canali: 8
  • Connessione: a vite
  • Modulo: espansione HART®
  • Tipo: Gateway HART
  • Serie: GW PL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di espansione HART® a 8 canali con connessione a vite

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

supporta il protocollo per altri sistemi bus

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

tipo di trasmissione dati

Altro

Modulo HART 8 canali espansione vite