›

Modulo HART 4 canali espansione vite

Cod. Rexel CX2702234
Cod. Produttore 2702234
Cod. EAN 4055626067056

Informazioni principali

  • Serie: GW PL
  • Canali: 4
  • Connessione: a vite
  • Tipo: Modulo espansione HART®
  • Protocollo: HART®
  • Interfaccia: BUS GATEWAY
  • Applicazione: Espansione moduli
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di espansione HART® a 4 canali con connessione a vite

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

supporta il protocollo per altri sistemi bus

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

tipo di trasmissione dati

Altro

Modulo HART 4 canali espansione vite