Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41119.01
Cod. Produttore
41119.01
Cod. EAN
8013406271211

Informazioni di prodotto

Modulo frontale tastiera Pixel grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale tastiera, Pixel, con cifre numeriche retroilluminate per unità elettroniche Due Fili Plus 41019 e 41020, grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

87,75 mm

altezza

114,5 mm

profondità

13,65 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale tastiera Pixel grigio retroilluminato per unità elettroniche Due Fili Plus