Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41116.01
Cod. Produttore
41116.01
Cod. EAN
8013406274519

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Modulo lettore impronte
  • Colore: Grigio
  • Compatibilità: Due Fili Plus 41016
  • Tipo: Modulo frontale
  • Uso: Unità elettronica
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Pixel

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale lettore impronte digitali Pixel per unità elettronica Due Fili Plus 41016, grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

87,8 mm

altezza

114,5 mm

profondità

13,7 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale lettore impronte digitali Pixel grigio per unità elettronica Due Fili Plus