Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41118.01
Cod. Produttore
41118.01
Cod. EAN
8013406271648

Informazioni di prodotto

Mod.frontale display Pixel grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale display, Pixel, per unità elettronica Due Fili Plus 41018, grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

87,8 mm

altezza

114,5 mm

profondità

13,6 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale display Pixel grigio per unità elettronica Due Fili Plus EX41118.01