Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41121.01
Cod. Produttore
41121.01
Cod. EAN
8013406271228

Informazioni di prodotto

Modulo frontale cieco Pixel grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale cieco, Pixel, grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

87,75 mm

altezza

114,5 mm

profondità

13,7 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale cieco Pixel grigio per installazioni elettriche standard

€ 16,60 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info