Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41105.02
Cod. Produttore
41105.02
Cod. EAN
8013406306036

Informazioni di prodotto

Mod.frontale A/V Pixel teleloop ardesia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41005, con funzione audiolesi e simbolo teleloop, ardesia

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

76,5 mm

altezza

114,5 mm

profondità

10,8 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale audio/video Pixel teleloop ardesia per unità Due Fili Plus 41005