Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Elettroserrature per Controllo Accessi /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41274
Cod. Produttore
41274
Cod. EAN
8013406276711

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Modulo frontale audio/video
  • Pulsanti: 4 in doppia fila
  • Simbolo: Teleloop per protesi acustiche
  • Serie: Pixel Heavy
  • Compatibilità: Unità 41005 e 41006.1
  • Colore: Grigio sablé
  • Protezione meccanica: IK10
  • Grado protezione: IP54

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio/video con 4 pulsanti in doppia fila e simbolo teleloop per protesi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio/video 41005 e 41006.1, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

altezza

114,5 mm

profondità

15,9 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale audio/video 4 pulsanti teleloop IK10 IP54 per unità elettronica