Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41272
Cod. Produttore
41272
Cod. EAN
8013406276971

Informazioni di prodotto

Mod.front.A/V teleloop 2P IK10IP54 Heavy

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio/video con 2 pulsanti e simbolo teleloop per protesi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio/video 41005 e 41006.1, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

altezza

114,5 mm

profondità

15,9 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale audio/video 2 pulsanti teleloop IK10 IP54 per protesi acustiche