Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41200
Cod. Produttore
41200
Cod. EAN
8013406277268

Informazioni di prodotto

Mod.front.audio base 0P IK10 IP54 Heavy

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio base, Pixel Heavy, per unità elettronica audio 41000, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

altezza

114,5 mm

profondità

15,9 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale audio base Pixel Heavy protezione IK10 IP54 per unità 41000 grigio sablé