Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41100.01
Cod. Produttore
41100.01
Cod. EAN
8013406271334

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Modulo audio base
  • Colore: Grigio
  • Compatibilità: Due Fili Plus 41000
  • Tipo modulo: Frontale
  • Serie: 41000
  • Funzione: Audio
  • Consigliato: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio base, Pixel, per unità elettronica audio Due Fili Plus 41000, grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

87,75 mm

altezza

114,5 mm

profondità

13,7 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale audio base Pixel grigio per unità Due Fili Plus 41000

€ 28,69 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info