Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41100.03
Cod. Produttore
41100.03
Cod. EAN
8013406271358

Informazioni di prodotto

Mod.frontale audio base Pixel bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio base, Pixel, per unità elettronica audio Due Fili Plus 41000, bianco

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

87,75 mm

altezza

114,5 mm

profondità

13,7 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale audio base Pixel bianco per unità elettronica Due Fili Plus 41000