Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41100.02
Cod. Produttore
41100.02
Cod. EAN
8013406271341

Informazioni di prodotto

Mod.frontale audio base Pixel ardesia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale audio base, Pixel, per unità elettronica audio Due Fili Plus 41000, ardesia

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

87,75 mm

altezza

114,5 mm

profondità

13,7 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Modulo frontale audio base Pixel ardesia per unità elettronica Due Fili Plus 41000